text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A2 Derecha M17

Artículo No. 51730.170.001
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.

Especificaciones

Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.

Estándares

ISO 10511
DIN 985
NF E25-412

Números de artículo

Artículo No. 51730.170.001
EAN 8715492050687
UBB 500696124683
UNSPSC 31161727
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.