HERBO BVBA
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
01155
01155.100.001
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
Tuerca autofrenante Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8/10 M10 - CL.8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
8/10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M10
Marca
Fabory
Clase
8/10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
9.9
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
dc
21
m
7.9
P
1.5
s
15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
01155.100.001
EAN
8715494147514
UBB
500571176451
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional