text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada DIN 935-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 7.35
Info * Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
  • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
m 9.5
n 2.5
Numero de ranuras 6
P 1.25
s 13
Pasador de aleta DIN 94 2

Estándares

DIN 935-1
NEN 729

Números de artículo

Artículo No. 51220.080.001
EAN 8715492275998
UBB 950355587581
UNSPSC 31161707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.