text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada DIN 935-1 Acero Cincado 8 M30


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 250
Info * Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
  • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M30
m 33
n 7
Numero de ranuras 6
P 3.5
s 46
Pasador de aleta DIN 94 6.3

Estándares

NEN 729
DIN 935-1

Números de artículo

Artículo No. 12036.300.001
EAN 8717077216488
UBB 500648190196
UNSPSC 31161707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.