Grainger
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
Tuercas de castillo
U12030
U12030.125.0001
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
Tuerca almenada asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.8 1.1/4-7
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
SAE J995
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
1.1/4 Inch
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
SAE J995
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
F (max.)
1.875
H
1.0625
TPI
7
S (min.)
0.31
T (min.)
0.67
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
U12030.125.0001
EAN
8715492907158
UBB
500625879647
UNSPSC
31162400