text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.8 1.1/2-6

Article number
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha

Specifications

Diámetro 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse

Dimensions

F (max.) 2.25
H 1.28125
TPI 6
S (min.) 0.37
T (min.) 0.82

Standards

ASME B18.2.2

Article numbers

Article number U12030.150.0001
EAN 8715492907165
UBB 500625879720
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.