Tuerca deslizante
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Sistemas de instalación
Tuerca deslizante
16198
16198.100.001
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
Tuerca 40/42 Acero Cincado
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
TYPE 40/22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
35 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
TYPE 40/22
Peso por pieza (g)
32
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
17
d-D
M10
L (mm)
35
L
35
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
16198.100.001
EAN
8717077313644
UBB
500650991168
UNSPSC
31162400