text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 50 m internal dm 25 mm external dm 31 mm


Artículo No. 7S214319
Grosor de la pared (mm) 3
Radio de curvatura (mm) 255
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 6
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 3
Radio de curvatura (mm) 255
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 6
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar) 16
Color de la pared exterior Yellow
Marca Tricoflex
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7S214319
EAN 3291671942714
UBB 500583250492
UNSPSC 40142008
Artículo del fabricante nr 194271
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.