text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 25 m internal dm 12.5 mm external dm 17 mm


Artículo No. 9L871799
Grosor de la pared (mm) 2.25
Radio de curvatura (mm) 140
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 8
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2.25
Radio de curvatura (mm) 140
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 8
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 20
Color de la pared exterior Yellow
Marca Tricoflex
Codigo SA 39173900

Números de artículo

Artículo No. 9L871799
EAN 3291671163652
UBB 500583939482
UNSPSC 40142008
Artículo del fabricante nr 116365
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.