Fijación acero inoxidable (Inox)
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
51229
51229.030.015
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
Tornillos de clavar Acero inoxidable (Inox) A2 M3X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
15 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Tamaño del agujero
3
L (mm)
15
Distancia min. a los bordes
5.6
Espesor min. de lamina recomendado
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51229.030.015
EAN
8712423022348
UBB
500656770772
UNSPSC
31161816