text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillos de clavar Acero Cincado M3X15


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Codigo SA
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 15 mm
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Codigo SA

Dimensiones

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Tamaño del agujero 3
L (mm) 15
Distancia min. a los bordes 5.6
Espesor min. de lamina recomendado 1

Números de artículo

Artículo No. 14425.030.015
EAN 8712423026438
UBB 500656722765
UNSPSC 31161816

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.