Self clinching fasteners
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
Lindapter
Self clinching fasteners
14425
14425.025.015
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
Tornillos de clavar Acero Cincado M2,5X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
15 mm
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
2.5
D
4.1
H (max.)
1.95
Tamaño del agujero
2.5
L (mm)
15
Distancia min. a los bordes
5.4
Espesor min. de lamina recomendado
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
14425.025.015
EAN
8712423026377
UBB
500656722195
UNSPSC
31161816