Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
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
Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
U01037
U01037.037.0125
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
Tornillo UNC ASME B18.9 Acero carbono SAE J429 Cincado Gr.5 3/8-16X1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/8 Inch
Longitud
1.1/4 Inch
Clase
Gr.5
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
A (max.)
0.708
B (min.)
0.375
LT (min.)
1
TPI
16
S (max.)
0.312
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.9
Números de artículo
Artículo No.
U01037.037.0125
EAN
8715492862020
UBB
500625900674
UNSPSC
31162400