text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acero inoxidable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X1.1/2

Especificaciones

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Truss head
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F837 304
Dirección del hilo Derecha
Hilos por pulgada 18
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiones

A (max.) 0.698
H (max.) 0.183
Nr. ranura 4

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U51862.031.0150
EAN 8712423001534
UBB 500625060222
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.