Tornillos U redondos pulgadas
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
Automóvil
Tornillos U redondos pulgadas
U17277
U17277.037.0125
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
Tornillo U largo, conoció 4 nueces ASME B18.31.5 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 3/8X1.11/16x3.23/32
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Rosca
Unified National Coarse
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/8 Inch
Longitud
3.23/32 Inch
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
C
1.0625
Para tubo ø
1.25
TPI
16
T
2.375
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.31.5
Números de artículo
Artículo No.
U17277.037.0125
EAN
8715492969538
UBB
500624153234
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
3/8-16(1-1/4"|3-23/32"X1-11/16"X2-3/8")