text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo U artigo 40R Acero inoxidable (Inox) A2 M8X61X44X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
D (Inch) 1"
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 61 mm
Marca Fabory
D (Inch) 1"
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 46.9
Codigo SA

Dimensiones

b 30
d-D M8
d 8
D (mm) 34
D (Inch) 1"
D ø 34
E 44
Para tubo ø 1"
L (mm) 61
L1 53
L2 36
L3 19
Tubo ø 25 mm

Números de artículo

Artículo No. 17567.080.044
EAN 8712547004077
UBB 408373269476
UNSPSC 31161616

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.