text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo U artigo 40R Acero inoxidable (Inox) A2 M6X42X29X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
D (Inch) 0.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 42 mm
Marca Fabory
D (Inch) 0.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 16.3
Codigo SA

Dimensiones

b 20
d-D M6
d 6
D (mm) 22
E 29
Para tubo ø 0.5
L (mm) 42
L1 36
L2 25
L3 14

Números de artículo

Artículo No. 17567.060.029
EAN 8712547004053
UBB 408373269211
UNSPSC 31161616

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.