Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
20030
20030.050.010
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
Tornillo sin cabeza ranurado extremo cónico DIN 553 Acero Sin revestimiento 14H M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
10 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4219
NEN
1488
ISO
7434
DIN
553
NF
E25-161
Números de artículo
Artículo No.
20030.050.010
EAN
8715492602909
UBB
950351717760
UNSPSC
31161505