text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza ranurado extremo cónico DIN 553 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 M8X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.05
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 8
n 1.2
P 1.25

Estándares

NF E25-161
DIN 553
NEN 1488
ISO 7434
BS 4219

Números de artículo

Artículo No. 51293.080.008
EAN 8715494104951
UBB 500571485415
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.