Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
51293
51293.060.035
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
Tornillo sin cabeza ranurado extremo cónico DIN 553 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 M6X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
35 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Rosca
Métrica
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.
Dimensiones
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
35
n
1
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-161
DIN
553
NEN
1488
ISO
7434
BS
4219
Números de artículo
Artículo No.
51293.060.035
EAN
8715494104937
UBB
500571485258
UNSPSC
31161505