text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza ranurado extremo cónico DIN 553 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 M5X12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Peso por pieza (g) 1.27
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dt (max.) 0.5
L (mm) 12
n 0.8
P 0.8

Estándares

DIN 553
NEN 1488
BS 4219
NF E25-161
ISO 7434

Números de artículo

Artículo No. 51293.050.012
EAN 8715492280817
UBB 951351825900
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.