Nedtrain Oud
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
51293
51293.100.030
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
Tornillo sin cabeza ranurado extremo cónico DIN 553 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 M10X30
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.
Dimensiones
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.6
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
553
BS
4219
NF
E25-161
ISO
7434
NEN
1488
Números de artículo
Artículo No.
51293.100.030
EAN
8715492280978
UBB
951351829134
UNSPSC
31161505
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando