Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
51291
51291.080.012
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
Tornillo sin cabeza ranurado extremo biselado DIN 438 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 M8X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.
Dimensiones
d-D
M8
dz
5
L (mm)
12
n
1.2
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7436
NF
E25-163
DIN
438
NEN
1486
Números de artículo
Artículo No.
51291.080.012
EAN
8715494590792
UBB
500633218762
UNSPSC
31161505