text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
51291
51291.040.005
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
Tornillo sin cabeza ranurado extremo biselado DIN 438 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 M4X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
5 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.
Dimensiones
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7436
DIN
438
NF
E25-163
NEN
1486
Números de artículo
Artículo No.
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505