FOCAL MEDITECH B.V.
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55230
55230.050.020
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M5X20
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
20
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z largo (mín.)
2.5
z largo L ≥
8
z corto (mín.)
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4028
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
DIN
915
NEN
2344
Números de artículo
Artículo No.
55230.050.020
EAN
8715494117609
UBB
500571742815
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando