FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55230
55230.100.030
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
13
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z largo (mín.)
5
z largo L ≥
16
z corto (mín.)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
915
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NEN
2344
NF
E27-182
Números de artículo
Artículo No.
55230.100.030
EAN
8715494117821
UBB
500571745057
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD