Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
51230
51230.160.070
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M16X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M16
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z largo (mín.)
8
z largo L ≥
25
z corto (mín.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
ISO
4028
Números de artículo
Artículo No.
51230.160.070
EAN
8715492029072
UBB
500696157436
UNSPSC
31161518