text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Cincado 45H M5X12

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z largo (mín.) 2.5
z largo L ≥ 8
z corto (mín.) 1.25

Estándares

DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
NF E27-182
ASME B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 07821.050.012
EAN 8717077213975
UBB 500648000684
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.