text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
20010
20010.080.070
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
Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero Sin revestimiento 14H M8X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
70 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
L (mm)
70
n
1.2
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1487
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
Números de artículo
Artículo No.
20010.080.070
EAN
8717077068681
UBB
500645180588
UNSPSC
31161505