Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
20010
20010.040.003
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
Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero Sin revestimiento 14H M4X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
3 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
D (mm)
2.5
dp
2.5
L (mm)
3
n
0.6
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Números de artículo
Artículo No.
20010.040.003
EAN
8717077068438
UBB
500645178038
UNSPSC
31161505