text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero Sin revestimiento 14H M2X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.12
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 6
n 0.25
P 0.4

Estándares

NEN 1487
NF E25-160
DIN 551
ISO 4766

Números de artículo

Artículo No. 20010.020.006
EAN 8717077068308
UBB 500645176701
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.