text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero Sin revestimiento 14H M10X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5

Estándares

NEN 1487
ISO 4766
DIN 551
NF E25-160

Números de artículo

Artículo No. 20010.100.012
EAN 8717077068728
UBB 500645180901
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.