text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero inoxidable (Inox) A4 M6X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.25
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
D (mm) 4
dp 4
L (mm) 8
n 1
P 1

Estándares

ISO 4766
DIN 551
NF E25-160
NEN 1487

Números de artículo

Artículo No. 55292.060.008
EAN 8715492340658
UBB 952351508512
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.