Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55292
55292.050.006
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
Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero inoxidable (Inox) A4 M5X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M5
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.65
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
551
NEN
1487
NF
E25-160
ISO
4766
Números de artículo
Artículo No.
55292.050.006
EAN
8715492340580
UBB
952351507944
UNSPSC
31161505
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD