Nedtrain Oud
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55292
55292.050.020
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
Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero inoxidable (Inox) A4 M5X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M5
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.4
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
20
n
0.8
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
NEN
1487
Números de artículo
Artículo No.
55292.050.020
EAN
8715492340634
UBB
952351508447
UNSPSC
31161505
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD