Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
55292
55292.100.010
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
Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
10
n
1.6
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1487
NF
E25-160
DIN
551
ISO
4766
Números de artículo
Artículo No.
55292.100.010
EAN
8715492340740
UBB
952351509437
UNSPSC
31161505