Nedtrain Oud
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
Espárragos hexágono interior
51292
51292.060.030
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
Tornillo sin cabeza extremo biselado DIN 551 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 M6X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.
Dimensiones
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
30
n
1
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
ISO
4766
Números de artículo
Artículo No.
51292.060.030
EAN
8715494095136
UBB
500571481299
UNSPSC
31161505