Tornillos de apoyo
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
Tornillos
Tornillos de apoyo
24995
24995.030.008
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
Tornillo sin cabeza de apoyo ranurado DIN 927 Acero Sin revestimiento 14H M3X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M3
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.9
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
4.5
d-D
M3
dk
4
L (mm)
8
n
0.5
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
927
Números de artículo
Artículo No.
24995.030.008
EAN
8717077320468
UBB
500651060021
UNSPSC
31162400