text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con punta ovalada UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 5/16-18X1 Inch

Especificaciones

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 1 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Oval
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

J 0.15625
R 0.234
T (min.) 0.156
Hilos por pulgada 18

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U07845.031.0100
EAN 8717077373723
UBB 500624386149
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.