Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
U07845
U07845.037.0037
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
Tornillo sin cabeza con punta ovalada UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 3/8-16X3/8
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Oval
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/8 Inch
Longitud
3/8 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Oval
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
J
0.1875
R
0.281
T (min.)
0.188
Hilos por pulgada
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U07845.037.0037
EAN
8717077373730
UBB
500624422365
UNSPSC
31161518