text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con punta ovalada UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 3/8-16X1/2

Especificações

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 1/2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Oval
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensões

J 0.1875
R 0.281
T (min.) 0.188
Hilos por pulgada 16

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07845.037.0050
EAN 8717077373747
UBB 500624386222
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.