Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
07852
07852.060.016
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal plano biselado MF DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M6X0,75X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M6
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
2.49
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dv
3
L (mm)
16
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈916
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
Números de artículo
Artículo No.
07852.060.016
EAN
8717077089105
UBB
500647164051
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD