text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal con extremo biselado DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M8X1,00X35


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro M8
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 10.4
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Méretek

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 35
P 1
s 4
t (min.) 3

Szabványok

NEN ≈2341
NF ≈E27-180
BS ≈4168-2
ISO ≈4026
DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M

Cikkszámok

Cikkszám 07812.080.035
EAN 8717077088658
UBB 500647159515
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.