Espárragos hexágono interior
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
07812
07812.060.006
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal con extremo biselado DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M6X0,75X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M6
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
0.98
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
6
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
DIN
≈913
Números de artículo
Artículo No.
07812.060.006
EAN
8717077088580
UBB
500647158863
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD