Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
07812
07812.160.030
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal con extremo biselado DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M16X1,50X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M16
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
34
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-2
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
ISO
≈4026
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
Números de artículo
Artículo No.
07812.160.030
EAN
8715492160751
UBB
953351836044
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD