Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
07812
07812.140.016
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal con extremo biselado DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M14X1,50X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M14
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
13
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M14
dp (max.)
10
L (mm)
16
P
1.5
s
6
t (min.)
5.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4026
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
NEN
≈2341
DIN
≈913
Números de artículo
Artículo No.
07812.140.016
EAN
8717077088795
UBB
500647160901
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD