text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal con extremo biselado DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M12X1,50X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 48.4
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 70
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

NF ≈E27-180
NEN ≈2341
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913

Números de artículo

Artículo No. 07812.120.070
EAN 8717077088764
UBB 500647160661
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.