text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 1/4-20X7/8

Spécifications

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 7/8 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensions

C (max.) 0.132
J 0.125
t (min.) 0.125
Hilos por pulgada 20

Normes

BS 2470
ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07840.025.0087
EAN 8717077372399
UBB 500624374913
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.