text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento #8-32X1/8

Technické údaje

Diámetro NO.8
Longitud 1/8 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Rozmery

C (max.) 0.087
J 0.078125
t (min.) 0.09
Hilos por pulgada 32

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Čísla materiálu

Položka č. U07840.016.0012
EAN 8717077372061
UBB 500624419809
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.