Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
U07840
U07840.016.0050
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento #8-32X1/2
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.8
Longitud
1/2 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
C (max.)
0.087
J
0.078125
t (min.)
0.09
Hilos por pulgada
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
BS
2470
Números de artículo
Artículo No.
U07840.016.0050
EAN
8717077372122
UBB
500624372511
UNSPSC
31161518